曜日別特売

チップ RCMX

チップ RCMX - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全16種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
16種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37382152RCMX1003MO US735103.180.3US735
9,700
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
37396317RCMX1003M0 UE6020103.18円形UE6020
9,700
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37376936RCMX1204M0 US905124.76円形US905
13,800
9,200
10,120(税込)
7日以内出荷
37396326RCMX1204M0 UE6020124.76円形UE6020
13,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396335RCMX1204M0 US735124.76円形US735
13,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37376954RCMX1606M0 US905166.35円形US905
23,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396344RCMX1606M0 UE6020166.35円形UE6020
23,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
37396353RCMX1606M0 US735166.35円形US735
23,600
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396362RCMX2006M0 UE6020206.35円形UE6020
31,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
37396371RCMX2006M0 US735206.35円形US735
31,900
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37396387RCMX2507M0 UE6020257.94円形UE6020
53,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
37376911RCMX1003M0 UE6110103.18円形UE6110
9,700
取扱い終了
返品不可
37376927RCMX1003M0103.18円形US905
7,500
取扱い終了
37376945RCMX1606M0 UE6110166.35円形UE6110
23,600
取扱い終了
返品不可
37376963RCMX2006M0 UE6110206.35円形UE6110
31,900
取扱い終了
返品不可
37396737RCMX2006M0206.35円形UTI20T
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする