チップ TCMT

チップ TCMT 三菱マテリアル

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 材質UE6110 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37377663 TCMT090204 UE6110 9.6 2.38 0.4
9,400
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37377672 TCMT110202 UE6110 11 2.38 0.2
8,800
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37377681 TCMT110204 UE6110 11 2.38 0.4
8,800
5,998
6,598 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
37377697 TCMT130304 UE6110 13.8 3.18 0.4
11,000
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷
37377706 TCMT16T304 UE6110 16.5 3.97 0.4
14,500
9,598
10,558 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
37377715 TCMT16T308 UE6110 16.5 3.97 0.8
14,500
9,498
10,448 (税込)
3日以内出荷

返品不可
37377724 TCMT16T312 UE6110 16.5 3.97 1.2
14,500
9,698
10,668 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする