曜日別特売

チップ DNGN

チップ DNGN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MBS140形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37245363DNGN110308 MBS1400.8
23,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
37245372DNGN110312 MBS1401.2
23,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする