チップ SNGN

チップ SNGN - 三菱マテリアル
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-チップブレーカなし材質MBS140厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36854133SNGN090412 MBS1409.5251.2
25,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
36854142SNGN120412 MBS14012.71.2
36,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
36854151SNGN120416 MBS14012.71.6
36,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
36854124SNGN090408 MBS1409.5250.8
25,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする