DIJET(ダイジェット工業)
アルミ加工用面取りカッター
面取角度
90°
刃数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37216182
AL-VME-030-90
3
1.5
50
¥
11,820
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
37216191
AL-VME-040-90
4
2
60
¥
11,820
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
37216207
AL-VME-060-90
6
3
70
¥
15,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37216216
AL-VME-080-90
8
4
75
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37216225
AL-VME-100-90
10
5
80
¥
23,430
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
74074429
AL-VME-050-90°
5
2.5
70
¥
14,010
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください