カーメックス
ミルスレッド ウィット(WHIT)55°ねじ用チップ
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途
ミルスレッド用交換チップ。
ねじ
ウィットねじ55°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36862673
12-19W
2.9
329-8876
12
6.3
2
¥
7,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862682
14-14W
3.1
329-9139
14
7.5
4
¥
7,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862691
21-11W
4.7
330-0561
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862707
21-19W
4.7
330-0587
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください