曜日別特売

ミルスレッドBSPTねじ用チップ

ミルスレッドBSPTねじ用チップ - カーメックス

ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。

用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(BSPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3686276112-19BSPT2.9332-5130126.32
8,320
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3686277714-14BSPT3.1332-5164147.54
8,320
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3686278614-19BSPT3.1332-5172147.54
8,320
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3686279521-11BSPT4.7332-52882112.015
11,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
3686280421-14BSPT4.7332-52962112.015
11,100
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする