カーメックス
ミルスレッドISOねじ用チップ
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途
ミルスレッド用交換チップ。
仕様
内径用
ねじ
メートルねじ60°
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内容量
1個
全19種類を絞り込む
厚さ(mm)
2.9
3.1
4.7
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36862813
12I0.5ISO
2.9
329-8892
12
6.3
2
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862822
12I0.75ISO
2.9
329-8906
12
6.3
2
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862831
12I1.0ISO
2.9
329-8914
12
6.3
2
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862847
12I1.25ISO
2.9
329-8922
12
6.3
2
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862856
12I1.5ISO
2.9
329-8931
12
6.3
2
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862874
14I0.5ISO
3.1
329-9571
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862883
14I0.75ISO
3.1
329-9589
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862892
14I1.0ISO
3.1
329-9597
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862901
14I1.25ISO
3.1
329-9601
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862917
14I1.5ISO
3.1
329-9619
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862926
14I1.75ISO
3.1
329-9627
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862935
14I2.0ISO
3.1
329-9635
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862944
14I2.5ISO
3.1
329-9643
14
7.5
4
¥
7,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862962
21I1.0ISO
4.7
330-0617
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862971
21I1.5ISO
4.7
330-0625
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36862987
21I2.0ISO
4.7
330-0633
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36862996
21I2.5ISO
4.7
330-0641
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36863005
21I3.0ISO
4.7
330-0650
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36863014
21I3.5ISO
4.7
335-9956
21
12.0
15
¥
10,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください