カーメックス
ミルスレッドNPTねじ用チップ
ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。
用途
ミルスレッド用交換チップ。
ねじ
管用テーパーねじ(NPT)
表面処理
窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36863023
12-18NPT
2.9
329-8868
12
6.3
2
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36863032
14-14NPT
3.1
329-9121
14
7.5
4
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36863041
14-18NPT
3.1
329-9147
14
7.5
4
¥
8,320
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36863057
21-11.5NPT
4.7
330-0552
21
12.0
15
¥
11,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
36863066
21-14NPT
4.7
330-0579
21
12.0
15
¥
11,100
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください