曜日別特売

WSTARドリル

WSTARドリル - 三菱マテリアル
内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全839種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
839種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39389655MNS0300X10DB3.039903超硬
22,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
39389664MNS0300X20DB3.0691203超硬
31,400
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
39389673MNS0300X30DB3.0991503超硬
37,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
39389682MNS0350LB3.539874超硬
18,100
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
39389725MNS0380LB3.844924超硬
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
39389761MNS0400LB4.044924超硬
18,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
39389777MNS0400X10DB4.0521034超硬
23,200
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
39389786MNS0400X20DB4.0921434超硬
32,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
39389795MNS0400X30DB4.01321834超硬
38,600
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
39389804MNS0450LB4.5501005超硬
19,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39389847MNS0480LB4.8551055超硬
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
39389883MNS0500LB5.0441006超硬
19,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
39389892MNS0500X10DB5.0651185超硬
24,400
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
39389901MNS0500X20DB5.01151685超硬
33,700
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
39389917MNS0500X30DB5.01652185超硬
40,200
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
39389926MNS0550LB5.5451006超硬
20,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
39389935MNS0550X10DB5.5731276超硬
25,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
39389944MNS0550X20DB5.51281826超硬
35,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
39389953MNS0550X30DB5.51832376超硬
43,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
39389962MNS0600LB6.0491006超硬
22,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
39389971MNS0600X10DB6.0791336超硬
27,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
39389987MNS0600X20DB6.01391936超硬
38,000
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
39389996MNS0600X30DB6.01992536超硬
45,700
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
39390005MNS0680LB6.8571077超硬
24,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
39390041MNS0700LB7.0571097超硬
24,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
39390057MNS0700X10DB7.0921477超硬
30,500
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
39390066MNS0700X20DB7.01622177超硬
41,800
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
39390075MNS0700X30DB7.02322877超硬
50,300
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
39390084MNS0750LB7.5611188超硬
25,600
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
39390127MNS0800LB8.0651188超硬
27,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
39390136MNS0800X10DB8.01051618超硬
33,700
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
39390145MNS0800X20DB8.01852418超硬
46,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
39390154MNS0800X30DB8.02653218超硬
55,700
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390163MNS0850LB8.5691279超硬
28,400
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
39390206MNS0900LB9.0731279超硬
29,700
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
39390215MNS0900X10DB9.01181759超硬
37,300
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
39390224MNS0900X20DB9.02082659超硬
51,600
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
39390233MNS0900X30DB9.02983559超硬
61,800
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
39390242MNS0950LB9.57713610超硬
31,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
39390285MNS1000LB10.08113610超硬
32,400
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
39390294MNS1000X10DB10.013118810超硬
40,400
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
39390303MNS1000X20DB10.023128810超硬
56,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
39390312MNS1000X30DB10.033138810超硬
67,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
39390321MNS1050LB10.58514911超硬
33,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
39390337MNS1050X10DB10.513820111超硬
42,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
39390346MNS1050X20DB10.524330611超硬
58,500
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
39390355MNS1100LB11.09014911超硬
35,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39390364MNS1100X10DB11.014520711超硬
44,400
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
39390373MNS1100X20DB11.025531711超硬
61,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
39390382MNS1150LB11.59415812超硬
36,900
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする