富士元工業
かめかったぁ
作業時間が短縮できます。
先端特殊形状により高送り加工が可能です。
エッジの面取り加工に適しています。
トラスコ品番
352-9223
刃数
5
全長(mm)
105
質量(g)
457
先端角(°)
45
シャンク径(mm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37060606
KMC25-34S
¥
43,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください