イースタン精工
スチールベアリング(十字溝ボルトタイプ)
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途
各種搬送部分、機械設備等。
使用温度範囲
-40~140℃
ねじ長さ(mm)
8
ねじ寸法
M6×1.00
精度等級
JIS B 1514 0級
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
ベアリング
ツバ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37061385
15ST-B1.5
5
352-7336
6
696ZZ
1.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37061403
15ST-B2
5
352-7344
6
696ZZ
2.0
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37061507
22ST-B1.5
7
352-7395
16
608ZZ
1.5
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37061525
22ST-B2
7
352-7409
16
608ZZ
2.0
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方