深溝玉軸受 16000番台

深溝玉軸受 16000番台 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 16000番台 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 16000番台 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 16000番台 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 16000番台 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 16000番台 - NTN(エヌティーエヌ)
(15件のレビュー)

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。
高速回転にも対応します。
最も一般的な開放形深溝玉軸受ベアリングです。

用途自動車・産業機全般。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-25~120℃JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全12種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3690465516001122870.319
910
399
439(税込)
当日出荷
3690461216002153280.325
950
439
483(税込)
当日出荷
3690466416003173580.332
990
449
494(税込)
当日出荷
3690467316004204280.351
1,060
479
527(税込)
当日出荷
3690468216005254780.360
1,210
539
593(税込)
当日出荷
3690469116006305590.391
1,440
639
703(税込)
当日出荷
3690470716007356290.3110
1,780
799
879(税込)
当日出荷
3690471616008406890.3125
2,130
949
1,044(税込)
当日出荷
36904725160094575100.6171
2,890
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3690473416010508010-180
3,250
1,498
1,648(税込)
当日出荷
36904743160115590110.6258
4,090
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
3690475216012609511-283
4,620
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36904664
2023-04-01
用途: バイクのクラッチディスク交換
農・林・水産業

バイクのクラッチディスク交換の時。センターベアリングを、純正部品と同じ部品、同じブランドなのでモノタロウさんから購入しました。因みにNTNです。純正部品より安く買えました。

対象商品 : 36904682
2022-03-21
用途: バイク整備
その他業種

バイクのオーバーホールの際に使いました、安いので助かります。

対象商品 : 36904682
2021-07-03
用途: ベスパ59s

信頼の日本製でしかも安いベスパ部品店より安く、非常に助かりました。

対象商品 : 36904612
2021-08-12
用途: エンジンレストアで使用
DominicaExpress21Coffee卸売・小売業

ベアリングは思ったより安い物なのでいつも新品を使用しています。

対象商品 : 36904655
2020-07-14
用途: OSグローエンジンの交換ベアリングとして。

使用上何の問題もありません。欲を言えば樹脂リテーナーであったり、C3規格であったりしてほしいと思いますが問題なく使用できます。

対象商品 : 36904612
2019-10-25
用途: ラジコンエンジンに使用

ラジコンエンジンメーカーに比べ格段に安い。別にインチサイズのベアリングが欲しかった。貴社の在庫に無かった。

対象商品 : 36904664
2018-07-05
用途: 自作のホイールバランサーの車軸受部に使用

ステンレス製にしたので長期間使用してなくても錆びずメンテが楽です、

対象商品 : 36904691
2017-07-25
用途: 修理の取り替え用
株式会社ジーエムサービスその他業種

16000番台のベアリングは結構高価だが他店で購入するよりかなり安かった。メーカー品だから安心して使用できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする