NTN(エヌティーエヌ)
ストレッチャーユニット山形鋼製
フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
用途
主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。
仕様
止めねじ式
形状
ストレッチャーユニット
全長(mm)
317
使用温度範囲
-15~100℃
全高(mm)
199
取付ねじ
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36904621
UCT201-15D1
CADデータダウンロード
12
¥
26,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904637
UCT202-15D1
CADデータダウンロード
15
¥
26,270
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904646
UCT203-15D1
CADデータダウンロード
17
¥
26,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方