NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付
深い溝により玉を保持するため、一般的な玉軸受に対し、大きな負荷容量を持っています。
用途
重荷重または衝撃荷重がかかり、長寿命を求められる個所に。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
使用温度範囲
-25~100℃
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6900
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36904761
6900ZZNR
10
22
6
24.8
0.7
¥
1,323
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36904777
6901ZZNR
12
24
6
26.8
0.7
¥
1,364
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
36904786
6902ZZNR
15
28
7
30.8
0.85
¥
1,499
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
36904795
6903ZZNR
17
30
7
32.8
0.85
¥
1,566
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36904804
6904ZZNR
20
37
9
39.8
0.85
¥
1,593
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
36904813
6905ZZNR
25
42
9
44.8
0.85
¥
1,823
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
36904822
6906ZZNR
30
47
9
49.8
0.85
¥
2,147
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36904831
6907ZZNR
35
55
10
57.8
0.85
¥
2,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
36904847
6908ZZNR
40
62
12
64.8
0.85
¥
2,754
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36904856
6909ZZNR
45
68
12
70.8
0.85
¥
3,335
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
36904865
6910ZZNR
50
72
12
74.8
0.85
¥
4,023
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方