ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ

ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ - SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 接触シールタイプ - SMT(南海精工所)

軸受鋼よりさび・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。

用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36907726SS 6009 2RS457516
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36907735SS 6010 2RS508016
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36905145SS60002RS10268
オープン
取扱い終了
代替品有
36905154SS60012RS12288
オープン
取扱い終了
代替品有
36905163SS60022RS15329
オープン
取扱い終了
代替品有
36905172SS60032RS173510
オープン
取扱い終了
代替品有
36905181SS60042RS204212
オープン
取扱い終了
代替品有
36905197SS62002RS10309
オープン
取扱い終了
代替品有
36905206SS62012RS123210
オープン
取扱い終了
代替品有
36905215SS62022RS153511
オープン
取扱い終了
代替品有
36905224SS62032RS174012
オープン
取扱い終了
代替品有
36905233SS62042RS204714
オープン
取扱い終了
代替品有
36905242SS68002RS10195
オープン
取扱い終了
代替品有
36905251SS68012RS12215
オープン
取扱い終了
代替品有
36905267SS68022RS15245
オープン
取扱い終了
代替品有
36905276SS68032RS17265
オープン
取扱い終了
代替品有
36905285SS68042RS20327
オープン
取扱い終了
代替品有
36905294SS69002RS10226
オープン
取扱い終了
代替品有
36905303SS69012RS12246
オープン
取扱い終了
代替品有
36905312SS69022RS15287
オープン
取扱い終了
代替品有
36905321SS69032RS17307
オープン
取扱い終了
代替品有
36905337SS69042RS20379
オープン
取扱い終了
代替品有
36907683SS60052RS254712
オープン
取扱い終了
代替品有
36907692SS60062RS305513
オープン
取扱い終了
代替品有
36907701SS60072RS356214
オープン
取扱い終了
代替品有
36907717SS60082RS406815
オープン
取扱い終了
代替品有
36907744SS62052RS255215
オープン
取扱い終了
代替品有
36907753SS62062RS306216
オープン
取扱い終了
代替品有
36907762SS62072RS357217
オープン
取扱い終了
代替品有
36907771SS62082RS408018
オープン
取扱い終了
代替品有
36907787SS62092RS458519
オープン
取扱い終了
代替品有
36907796SS62102RS509020
オープン
取扱い終了
代替品有
36907805SS63002RS103511
オープン
取扱い終了
代替品有
36907814SS63012RS123712
オープン
取扱い終了
代替品有
36907823SS63022RS154213
オープン
取扱い終了
代替品有
36907832SS63032RS174714
オープン
取扱い終了
代替品有
36907841SS63042RS205215
オープン
取扱い終了
代替品有
36907857SS63052RS256217
オープン
取扱い終了
代替品有
36907866SS63062RS307219
オープン
取扱い終了
代替品有
36907875SS68052RS25377
オープン
取扱い終了
代替品有
36907884SS68062RS30427
オープン
取扱い終了
代替品有
36907893SS68072RS35477
オープン
取扱い終了
代替品有
36907902SS68082RS40527
オープン
取扱い終了
代替品有
36907911SS69052RS25429
オープン
取扱い終了
代替品有
36907927SS69062RS30479
オープン
取扱い終了
代替品有
36907936SS69072RS355510
オープン
取扱い終了
代替品有
36907945SS69082RS406212
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36905145SS60002RS35710132SS 6000 2RSSS60002RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710132ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
36905154SS60012RS35710141SS 6001 2RSSS60012RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710141ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
699
税込769
注文コードが変更になりました。
36905163SS60022RS35710157SS 6002 2RSSS60022RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710157ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
809
税込890
注文コードが変更になりました。
36905172SS60032RS35710166SS 6003 2RSSS60032RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710166ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました。
36905181SS60042RS35710175SS 6004 2RSSS60042RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710175ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
36905197SS62002RS35710412SS 6200 2RSSS62002RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710412ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
729
税込802
注文コードが変更になりました。
36905206SS62012RS35710421SS 6201 2RSSS62012RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710421ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
779
税込857
注文コードが変更になりました。
36905215SS62022RS35710437SS 6202 2RSSS62022RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710437ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
849
税込934
注文コードが変更になりました。
36905224SS62032RS35710446SS 6203 2RSSS62032RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710446ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
36905233SS62042RS35710455SS 6204 2RSSS62042RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710455ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
36905242SS68002RS35710796SS 6800 2RSSS68002RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 35710796ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
629
税込692
注文コードが変更になりました。
36905251SS68012RS38465917SS 6801 2RSSS68012RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465917ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
789
税込868
注文コードが変更になりました。
36905267SS68022RS38465926SS 6802 2RSSS68022RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465926ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
36905276SS68032RS38465935SS 6803 2RSSS68032RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465935ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
36905285SS68042RS38465944SS 6804 2RSSS68042RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465944ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
36905294SS69002RS35710647SS 6900 2RSSS69002RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710647ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
36905303SS69012RS35710656SS 6901 2RSSS69012RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710656ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
689
税込758
注文コードが変更になりました。
36905312SS69022RS35710665SS 6902 2RSSS69022RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710665ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
899
税込989
注文コードが変更になりました。
36905321SS69032RS35710674SS 6903 2RSSS69032RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710674ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました。
36905337SS69042RS35710683SS 6904 2RSSS69042RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710683ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,298
欠品中
税込1,428
注文コードが変更になりました。
36907683SS60052RS35710184SS 6005 2RSSS60052RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710184ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
36907692SS60062RS35710193SS 6006 2RSSS60062RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710193ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,398
欠品中
税込2,638
注文コードが変更になりました
36907701SS60072RS35710202SS 6007 2RSSS60072RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710202ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
36907717SS60082RS35710211SS 6008 2RSSS60082RS ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所) 35710211ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
36907744SS62052RS35710464SS 6205 2RSSS62052RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710464ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
36907753SS62062RS35710473SS 6206 2RSSS62062RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710473ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
36907762SS62072RS35710482SS 6207 2RSSS62072RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710482ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
36907771SS62082RS35710491SS 6208 2RSSS62082RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 35710491ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
36907787SS62092RS38465743SS 6209 2RSSS62092RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 38465743ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
36907796SS62102RS38465752SS 6210 2RSSS62102RS ステンレスボールベアリング 6200番台 両シール SMT(南海精工所) 38465752ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールSMT(南海精工所)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
36907805SS63002RS38465786SS 6300 2RSSS63002RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465786ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
36907814SS63012RS38465795SS 6301 2RSSS63012RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465795ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
36907823SS63022RS35710875SS 6302 2RSSS63022RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 35710875ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました。
36907832SS63032RS38465804SS 6303 2RSSS63032RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465804ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
36907841SS63042RS35710884SS 6304 2RSSS63042RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 35710884ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
36907857SS63052RS38465813SS 6305 2RSSS63052RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465813ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
36907866SS63062RS38465822SS 6306 2RSSS63062RS ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール SMT(南海精工所) 38465822ステンレスボールベアリング 6300番台 両シールSMT(南海精工所)1個
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
36907875SS68052RS38465953SS 6805 2RSSS68052RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465953ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
36907884SS68062RS38465962SS 6806 2RSSS68062RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465962ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
36907893SS68072RS38465971SS 6807 2RSSS68072RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465971ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
36907902SS68082RS38465987SS 6808 2RSSS68082RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465987ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
36907911SS69052RS35710692SS 6905 2RSSS69052RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710692ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
36907927SS69062RS35710701SS 6906 2RSSS69062RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 35710701ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
36907936SS69072RS38465856SS 6907 2RSSS69072RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465856ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
36907945SS69082RS38465865SS 6908 2RSSS69082RS ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール SMT(南海精工所) 38465865ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールSMT(南海精工所)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする