曜日別特売

ウレタンベアリング URPタイプ

ウレタンベアリング URPタイプ - イースタン精工ウレタンベアリング URPタイプ - イースタン精工ウレタンベアリング URPタイプ - イースタン精工

JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。
回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。
接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。

用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36905346URP083083011
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36905355URP1240124014
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905364URP1545154515
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36905373URP2055205518
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする