カムフォロア

カムフォロア - INA

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。
大きなラジアル荷重を支持できます。
軸を通じて潤滑剤を補給できます。
リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。
DIN規格品です。
ナット給油ニップル付です。

仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角穴対辺(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36906265KR-16-220-0139112818
3,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36906283KR-19-220-0155113228
3,310
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36906301KR-225220-0171123644
3,880
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36906326KR-265220-0198123658
4,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36906344KR-306220-0210144087
4,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36906362KR-326220-0236144098
5,380
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
36906387KR-358220-02521852169
5,160
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
36906405KR-408220-02792058247
6,340
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36906423KR-47-220-02952466386
3,000
取扱い終了
36906441KR-52-220-03172466461
3,050
取扱い終了
36906466KR-62-220-03332980790
4,550
取扱い終了
36906484KR-72-220-035029801040
5,200
取扱い終了
36906502KR-80-220-0376351001550
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする