曜日別特売

カイザーチップ鋳鉄用 CCM-EFM

カイザーチップ鋳鉄用 CCM-EFM - BIG DAISHOWA
逃げ角(度)7種別鋳鉄用材質AC700G形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37406801CCMP070204EFM AC700G7.942.38-0.4-
6,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
37406783CCMM090308EFM AC700G9.523.18円筒穴0.8片面
7,000
取扱い終了
37406792CCMM120408EFM AC700G12.74.76円筒穴0.8片面
12,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする