小形電磁リフマ(整流器内蔵形)

小形電磁リフマ(整流器内蔵形) - カネテック小形電磁リフマ(整流器内蔵形) - カネテック小形電磁リフマ(整流器内蔵形) - カネテック

逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。
整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。

用途
鋼板専用タイプ。
工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。
電源DC180V使用率(%)50電源コード(m)5内容量1個
注意
※吊り上げ能力は最大吸着力の1/2の値で表示しています。
※使用率は50%ED(5分通電/5分休止)です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36921875LMU10SRD105×105×130(鋼板)250
163,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36921884LMU15SRD156×156×142(鋼板)600
215,000
209,800
230,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36921893LMU20SRD206×206×160(鋼板)1200
257,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする