カネテック
六角ホルダー
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途
溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。
吸着力(N)
600~900
仕様
ON/OFF機能あり
トラスコ品番
164-4483
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×94×112
保持角度(°)
45、90、135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36921902
KM-SA
¥
105,500
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください