カネテック
六角ホルダー
保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途
溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。
吸着力(N)
200~300
仕様
ON/OFF機能あり
トラスコ品番
164-4491
質量(g)
850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×42×60
保持角度(°)
45、90、135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36921927
KMS1A
¥
35,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください