シンワ測定
アンテナ式マグネットH-4ライト付
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。
高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。
握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途
金属拾い。
吸着力(N)
20
表面磁束密度(T)
0.35
マグネット部寸法(mm)
18
全長(mm)
186~660
質量(g)
88
仕様
異方性
トラスコ品番
332-5954
材質(本体)
ステンレス
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用
吸着力
20N2kgf
材質(グリップ)
ゴム
本体サイズ(mm)
186×18×18
材質(磁石)
ネオジム磁石
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36922191
72456
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください