ニューストロング販売
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス
手元操作で脱磁掃除できます。
ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。
底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途
水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。
全長(mm)
900
径(Φmm)
(マグネット)25
トラスコ品番
337-7261
質量(g)
930
吸着力(N)
28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36923117
MSP-900L
¥
28,985
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください