八光電機
ロバートショウ サーモスタット
ダイヤルで温度設定ができます。
感度が良く、経時変化がないです。
小型で耐振性が良いです。
接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途
温度コントロール。
トラスコ品番
330-9967
全長(mm)
(感熱部)115
質量(g)
340
スイッチ
3線切り
コード長さ(m)
1.2
最大径(Φmm)
(感熱部)9.5
接点機構
正
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36929697
D33-L
30A、250VAC抵抗負荷(三相)
15~120
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください