曜日別特売

クイックマイクロ

クイックマイクロ - Mitutoyo(ミツトヨ)

シンブル1回転に対しスピンドルが10mm直進する「クイックねじ送り」機構です。
ABS(絶対)スケール内蔵のため、ゼロセットは不要です。また、オーバースピードエラーが発生せず、信頼性に優れます。
CE規格品です。

用途
大小異なる形状をいくつも素早く測定する場合。
測定範囲(mm)
25~55
最小表示(mm)
0.001
器差(μm)
±2
平行度(μm)
2
平面度(μm)
0.3
種別
ABSデジマチック
質量(g)
355
シリーズ
293
電源
ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
測定面形状
標準タイプ(超硬合金チップ付)
保護等級
IP54
定圧装置
ラチェットシンブル
出力機能
あり
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36930196MDQ-55M
34,800
取扱い終了
57660505MDQ-55M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする