曜日別特売

超硬付き 300mm デジタルノギス

超硬付き 300mm デジタルノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)
その他
【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー
測定範囲(mm)
0~300
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
酸化銀電池(SR44)
最小表示量(mm)
0.01
表示
7セグメント5桁、マイナス、10進法表示、文字高さ11.0mm
機能
原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABS
データ出力
有
許容誤差
【SMPE】±0.05、【EMPE】±0.03
位置検出方式
電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式
応答速度
無制限
保存温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82384745CD-30AXW(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384797CD-30AXWW(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384849CD-30AXW(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82384885CD-30AXWW(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする