レバーヘッド

レバーヘッド - Mitutoyo(ミツトヨ)

小物部品の多点測定、X・Yテーブルなどの平面度測定および真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。

測定範囲(mm)±0.50内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定力(N)
測定子の有効ストローク(mm)
直線性
構造(軸受)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37410161MLH-327約0.15±0.65±0.5%ピボットベアリング式140
111,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
57661153MLH-327(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)約0.15±0.65±0.5%ピボットベアリング式140
121,080
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37410134MLH-321約0.20±0.60±0.5%板ばね式120
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37410143MLH-322約0.02±0.60±0.5%ピボットベアリング式130
53,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37410152MLH-326約0.15±0.60±0.3%平行板ばね式40
103,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
57661144MLH-326(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)約0.15±0.60±0.3%平行板ばね式40
112,770
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする