曜日別特売

デジタル温度計

デジタル温度計 - HIOKI(日置電機)

本体測定範囲 -100℃~1300℃の広範囲測定。
水気の多い環境でも使用できる防滴構造。
-100℃~199.9℃までは0.1℃分解能、200℃~1300℃は1℃分解能。
連続200時間(一週間)以上の長時間測定もできる省エネ設計。
最大/最小値記憶するレコード機能、センサ断線チェック機能。

測定範囲(℃)-100~1300※温度プローブの仕様により制限されます(分解能0.1/-100~199.9、分解能1/200~1300)付属品単3形マンガン乾電池(R6P)×4、ストラップバンド×1質量(g)160電源単3形マンガン乾電池(R6P)×4または単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間200h以上(マンガン乾電池にて)、最大定格電力35mVA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×155×24適合品番(シース形温度プローブ)9472/9473/9474/9475/9180/9182/9183、(表面形温度プローブ)9476/9181センサー熱電対K(CA)機能最高/最低温度を記憶と表示、データホールド、センサ断線表示、オートパワーセーブ(解除可)、電池消耗警報サンプルレート(回/s)2測定確度±0.1%rdg.±0.8℃(-100~199.9℃)、±0.2%rdg.±1℃(200~1300℃)※これに温度センサの確度が加算されます温度表示方式デジタル防滴構造IP54(EN60529:1991)特性防滴基準接点補償確度自動補償内容量1台
注意
※本体のみでは測定できません。測定にはオプションの温度プローブを別途ご購入ください。【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212095183442(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
369339853442
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする