円筒分銅(基準分銅型・ステンレス製) F1級

円筒分銅(基準分銅型・ステンレス製) F1級 VIBRA(新光電子)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。
JIS B 7609規格品です。

精度等級F1級(特級) 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36935613 E-10-F1 13×13×14.7 10g
4,000
 
 
取扱い終了
36935735 E-20-F1 15×15×20.0 20g
4,000
 
 
取扱い終了
36935823 E-50-F1 20×20×28.3 50g
5,000
 
 
取扱い終了
36935586 E-100-F1 25×25×35.5 100g
6,000
 
 
取扱い終了
36935701 E-200-F1 31×31×45.7 200g
7,500
 
 
取扱い終了
36935796 E-500-F1 41×41×63.5 500g
9,600
 
 
取扱い終了
36935674 E-1K-F1 53×53×76.0 1000g
14,000
 
 
取扱い終了
36935762 E-2K-F1 66×66×99.4 2000g
19,000
 
 
取扱い終了
36935857 E-5K-F1 90×90×136.8 5000g
45,000
 
 
取扱い終了
36935647 E-10K-F1 113×113×169.5 10000g
89,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36935613 E-10-F1 34703846 F1CSB-10G F1CSB-10G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703846 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 6,098 税込6,708 注文コードが変更になりました
36935735 E-20-F1 34703855 F1CSB-20G F1CSB-20G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703855 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました
36935823 E-50-F1 34703864 F1CSB-50G F1CSB-50G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703864 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 7,098 税込7,808 注文コードが変更になりました
36935586 E-100-F1 34703873 F1CSB-100G F1CSB-100G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703873 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 8,198 税込9,018 注文コードが変更になりました
36935701 E-200-F1 34703882 F1CSB-200G F1CSB-200G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703882 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 9,198 税込10,118 注文コードが変更になりました
36935796 E-500-F1 34703891 F1CSB-500G F1CSB-500G 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703891 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました
36935674 E-1K-F1 34703907 F1CSB-1K F1CSB-1K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703907 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました
36935762 E-2K-F1 34703916 F1CSB-2K F1CSB-2K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703916 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました
36935857 E-5K-F1 34703925 F1CSB-5K F1CSB-5K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703925 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました
36935647 E-10K-F1 34703934 F1CSB-10K F1CSB-10K 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 34703934 基準分銅型(非磁性ステンレス)F1級 VIBRA(新光電子) 1個 91,980 税込101,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/195/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする