モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(4件のレビュー)

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。
メカニカル機構のデジタル表示です。
校正証明書付です。

用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36937442TMWM151個2893~150.20.32
40,990
29,980
32,978(税込)
当日出荷
36937467TMWM251個3305~250.20.46
40,990
29,980
32,978(税込)
当日出荷
36937415TMWM25W1個3465~250.20.55
45,400
33,980
37,378(税込)
当日出荷
36937476TMWM501個33010~500.50.46
40,990
29,980
32,978(税込)
当日出荷
39422941TMWM601本33015~600.50.46
41,980
34,980
38,478(税込)
当日出荷
36937433TMWM1001個42020~10010.74
43,090
31,980
35,178(税込)
当日出荷
36937381TMWM100W1個43820~10010.92
47,790
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
39422957TMWM1151本42025~11510.74
45,200
36,980
40,678(税込)
当日出荷
36937451TMWM1501個48350~15010.82
50,790
34,980
38,478(税込)
当日出荷
36937397TMWM150W1個50050~15011.00
56,300
36,980
40,678(税込)
当日出荷
36937406TMWM2001個57040~20021.51
59,750
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
36937424TMWM50W1個34610~500.50.55
45,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONEトルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36937424TMWM50W06548800TMWM50W(校正企業実施校正証明書一式付)TMWM50W モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06548800モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422941
2022-01-20
用途: 電気工事
株式会社マクゼス

ボルトのトルク管理に使用していますが上部からソケットが入らない所で使用するために購入しましたが、使い勝手が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36937451
2016-02-10
用途: カーテンウォール取り付け工事
有限会社岡田サッシ工業建設業・工事業

軽くて 使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36937467
2015-11-08
用途: 装置の一部ユニットの取付けの際の締め付け度合の個人差による不具合解消の為

即納頂き大変重宝しました。

対象商品 : 36937476
2014-02-07
用途: 19インチラック等設置時の固定ボルトの締付トルク管理
建設業・工事業

一般的にはラチェット形トルクレンチを使用しておりますが、ソケットが設置する物の構造上ナットにセットできない場合がありますので、その時はモンキ形を使うしかないです。トルク値は見やすく扱いやすいですのでおすすめです。
購入の際はボルトの材質やサイズにより締め付けトルク値が変わりますので、目的の締め付けトルク値がモンキ型トルクレンチの調整範囲にあるかどうかは要チェックです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする