曜日別特売

ダイヤル型トルクレンチ

ダイヤル型トルクレンチ - KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ - KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ - KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ - KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ - KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチ - KANON(中村製作所)
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全18種類を絞り込む
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36937731N12TOK1本2606.351~120.2510
28,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36937747N140TOK1本46312.720~1402870
33,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36937756N200TOK1本46312.720~2002870
35,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36937765N30TOK1本3339.535~300.5610
28,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36937774N6TOK1本2606.350.6~60.1500
27,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36937783N70TOK1本3339.5310~701610
31,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58379774N12TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個2606.351~120.2510
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379835N140TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個46312.720~1402870
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379923N200TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個46312.720~2002870
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380045N30TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個3339.535~300.5610
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380289N6TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個2606.350.6~60.1500
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58380307N70TOK(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個3339.5310~701610
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788108N12TOK(英語版一般校正証明書付)1セット2606.351~120.2510
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788117N140TOK(英語版一般校正証明書付)1セット46312.720~1402870
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788126N200TOK(英語版一般校正証明書付)1セット46312.720~2002870
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788135N30TOK(英語版一般校正証明書付)1セット3339.535~300.5610
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788144N6TOK(英語版一般校正証明書付)1セット2606.350.6~60.1500
オープン
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788160N70TOK(英語版一般校正証明書付)1セット3339.5310~701610
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする