曜日別特売

傘形トルクドライバー

傘形トルクドライバー - KANON(中村製作所)傘形トルクドライバー - KANON(中村製作所)傘形トルクドライバー - KANON(中村製作所)

締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。
左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。
ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。
ビットは+が2本装備されています。

用途検査用・破壊テストに。種類ダイヤル形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査作業/破壊テスト作業置針目盛板径(Φmm)78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
質量(g)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(cN・m)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
握り径(Φmm)
質量(g)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36938422CN100DPSK-L1本20~100-22223329012130
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
36938447CN500DPSK-L1本--203003642014188
33,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
31258345CN200DPSK-L1本--52423332012130
32,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
66003318CN100DPSK-L(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20~100-22223329012130
オープン
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003327CN100DPSK-L(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット20~100-22223329012130
オープン
40,980
45,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003336CN200DPSK-L(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット--52423332012130
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003345CN200DPSK-L(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット--52423332012130
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003361CN500DPSK-L(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット--203003642014188
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66003370CN500DPSK-L(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット--203003642014188
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36938431CN200DPSK-L1本-0.5~252423332012130
22,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする