KANON(中村製作所)
微小トルクドライバー
種類
プレセット形
精度(%)
±3
全長(mm)
103
負荷方向
左右
主な用途
精密締付作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(cN・m)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36937914
MN20MTDK
7.5~20
0.025
32
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
36937923
MN40MTDK
10.0~40
0.05
38
¥
43,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
36937932
MN80MTDK
30.0~80
0.1
38
¥
43,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください