杉崎計器
トルクドライバ
締め付けデータの表示・出力・保存が可能です。
ねじ締めカウンタ内蔵しています。
ヘッド部が回転するので、どのような部分のねじ締めでも表示が見やすいです。
用途
ねじ締め作業の最終締め付け管理。
締めたねじの緩みトルクなどの検査。
種類
デジタル形
トルク調整範囲(N・m)
0.20~15
最小目盛(N・m)
0.01
精度(%)
(トルク)±0.5
全長(mm)
236
負荷方向
左右
主な用途
検査作業
差込角(mm)
6.35
質量(g)
430
電源
ニッカド充電池(付属)
トラスコ品番
341-9061
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413022
DIW-15-J1
¥
108,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
39日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません