防滴型ストップウォッチ

防滴型ストップウォッチ - TRUSCO
(2件のレビュー)

見やすい大きいディスプレイです。持ちやすく便利なバックパッククリップ付です。デイリーアラーム機能付です。防滴構造です(日常生活防水)。

用途
物流ラインでの工数カウント。
製造工程の時間管理。
学校などスポーツにおける時間測定。
最大計時23時間59分59秒最小計時1/100(秒)トラスコ品番301-8890質量(g)44電源ボタン型アルカリ電池(LR43)×1個(別売)寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×55×24計測内容単純計時、積算計時、カレンダー表示、コンパス、温度計付、スプリットタイム計時防水性日常生活防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37288465TDP401
3,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37288465
2019-03-30
用途: 作業時間の計測

電池の交換が面倒。交換頻度は多くないかと思うが、最初の確認用電池を交換するだけで二度とやりたくない。ビスをなくした。パッキンも分からない。カラビナの部分でケースが引っ掛かり割れるところだった。

対象商品 : 37288465
2016-04-01
用途: 屋外での教育訓練の時間計測
有限会社新倉鉄工

握りやすい形状で使いやすい。
機能も問題なし。
裏側にミニミニの方位磁石と気温計が埋め込まれていて
ちと見にくいけど値段が安いので良し。
満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする