フランジ付きタケノコニップル(JIS10K)

フランジ付きタケノコニップル(JIS10K) カナフレックス

普及タイプのJIS 10K規格のフランジタイプです。

用途ポンプや機械とホースを接続する金具(継手)。 形状ニップル 穴数4個 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36941012 JIS10KF-TNISS25 542-7304 1.278 101 25 75
オープン
 
 
取扱い終了
36941021 JIS10KF-TNISS32 542-7312 1.708 105 32 75
オープン
 
 
取扱い終了
36941037 JIS10KF-TNISS38 542-7321 1.877 121 38 85
オープン
 
 
取扱い終了
36941046 JIS10KF-TNISS50 542-7339 2.4 135 50 85
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする