曜日別特売

水量調整アクアガン

水量調整アクアガン - アイリスオーヤマ

【水形6パターン】【パーツ対応表あり】
レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

仕様ねじれ防止機能付質量(g)200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
適合ホース外径(Φmm)
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36942184AGF-N600TB H/B12~1518351-8361180
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
36942211AGFS-N600TB H/B--351-8396175
オープン
取扱い終了
代替品有
36942175AGFB-N600TB H/B12~1518351-8353190
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36942211AGFS-N600TB H/B36942193AGF-NP600TB H/BAGFS-N600TB H/B 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ 36942193水量調整アクアガンアイリスオーヤマ1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする