曜日別特売

アルミ硬ロウ 1.6X500mm 10本入り

アルミ硬ロウ 1.6X500mm 10本入り - TRUSCO

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。

用途アルミとアルミ(アルミ同士)のロウ付け専用。トラスコ品番329-1553長さ(mm)500質量(g/本)2.8融点(℃)580引張強度(N)245/m2線径(mm)1.6内容量1袋(10本)
注意
※アルミ硬ロウ用フラックス(TRZ-201)を必ずご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37288937TRZ10116500
2,650
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37288937TRZ1011650036709014TRZ101-16-500TRZ10116500 アルミ硬ロウ TRUSCO 36709014アルミ硬ロウTRUSCO1パック(10本)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする