ダイヘン
エアープラズマ切断機 M-1500C
家庭用100V電源で使えます。
最大切断能力は、鉄・ステンレスで6mmです(3mm厚まで良好切断可)。
用途
あらゆる金属薄板切断。
トラスコ品番
302-5713
質量(kg)
12
電圧(V)
単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×375×260
使用率(%)
50
定格入力(kVA)
1.5
電流範囲(A)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37414815
M-1500C
¥
505,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください