スプレーガンLUNA-C吸上式標準型シリーズ

スプレーガンLUNA-C吸上式標準型シリーズ デビルビス

ガンボディーに軽くて強いECO金属マグネシウム合金を採用しました。
ガンボディー表面にフッ素コーティング(PTFE)を施し、塗料が付着しにくいです。
接液部のアルミニウムは、アルマイト処理を施しているため、水性を含む全ての塗料に使用可能です。

用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 空気使用量(L/min)220 パターン開き(mm)250 仕様吸上式 質量(g)245 所要圧縮機(kw)0.75~1.5 微粒化高微粒 取付口(カップ)G1/4 エア取入口G1/4 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノズル径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36944101 LUNA-C-243-1.3-S 1.3mm
14,800
 
 
取扱い終了
36944117 LUNA-C-243-1.5-S 1.5mm
14,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする