曜日別特売

ねじ込みボールバルブ

ねじ込みボールバルブ - イノックねじ込みボールバルブ - イノックねじ込みボールバルブ - イノックねじ込みボールバルブ - イノックねじ込みボールバルブ - イノックねじ込みボールバルブ - イノックねじ込みボールバルブ - イノックねじ込みボールバルブ - イノック
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073163316SRVM8A-81/4
2,7002,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37073023316SRVM10A-103/8
2,9002,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37073041316SRVM15A-151/2
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37073066316SRVM20A-203/4
4,0403,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37073084316SRVM25A-251
5,3404,798
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37073102316SRVM32A-321-1/4
8,1907,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37073127316SRVM40A-401-1/2
10,6009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37073145316SRVM50A-502
14,70013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29490565316SRVM25A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)251
5,3404,790
3,890
アウトレット
4,279(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする