住金ステンレス鋼製チーズ

住金ステンレス鋼製チーズ - 日鉄住金機工
用途
石油化学関連。
仕様
JIS B2313規格品
材質
ステンレス鋼管製
形状
チーズ
種類
溶接継手
規格
JIS B2313規格品
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37074432ST-10S-15A15A(1/2B)21.70.066
2,000
取扱い終了
37074441ST-10S-20A20A(3/4B)27.20.094
2,000
取扱い終了
37074457ST-10S-25A25A(1B)34.00.21
2,000
取扱い終了
37074466ST-10S-32A32A(1 1/4B)42.70.335
2,100
取扱い終了
37074475ST-10S-40A40A(1 1/2B)48.60.466
2,200
取扱い終了
37074484ST-10S-50A50A(2B)60.50.638
2,700
取扱い終了
37074493ST-10S-65A65A(2 1/2B)76.31.03
4,300
取扱い終了
37074502ST-10S-80A80A(3B)89.11.35
5,900
取扱い終了
37074423ST-10S-100A100A(4B)114.32.12
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする