曜日別特売

NFK フェルール型フレキシブルホース

NFK フェルール型フレキシブルホース - 南国フレキ工業NFK フェルール型フレキシブルホース - 南国フレキ工業NFK フェルール型フレキシブルホース - 南国フレキ工業NFK フェルール型フレキシブルホース - 南国フレキ工業NFK フェルール型フレキシブルホース - 南国フレキ工業NFK フェルール型フレキシブルホース - 南国フレキ工業
用途
食品工場。
化学薬品工場。
全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)内容量1本
全7種類を絞り込む
寸法
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37078851NK183-1.25S-500817-17620.49(フェルール)1.25S
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
37078876NK183-1.5S-500817-17630.55(フェルール)1.50S
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
37078894NK183-1S-500817-17640.44(フェルール)1.00S
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
37078912NK183-2.5S-500817-17651.23(フェルール)2.50S
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
37078937NK183-2S-500817-17660.76(フェルール)2.00S
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
37078955NK183-3S-500817-17671.67(フェルール)3.00S
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
地域運賃
37078973NK183-4S-500817-17681.86(フェルール)4.00S
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37078973NK183-4S-50052459454NK-1800/SUS304-4.0S-500LNK183-4S-500 サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304 南国フレキ工業 52459454サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304南国フレキ工業1本
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする