南国フレキ工業
フッ素樹脂フレキシブルホース
用途
食品工場。
化学薬品工場。
使用温度範囲
-100~120℃
最高使用圧力
1MPa
接続
両端ステンレスニップル(片ルーズ)
適合流体
薬品・溶剤
内容量
1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
500
1000
呼び径(A)
6
8
10
15
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37079095
NB2-6-500
500
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37079077
NB2-6-1000
1000
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37079131
NB2-8-500
500
8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37079113
NB2-8-1000
1000
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37079016
NB2-10-500
500
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078991
NB2-10-1000
1000
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37079052
NB2-15-500
500
15
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37079034
NB2-15-1000
1000
15
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください