南国フレキ工業
NFKユニオン・ニップル型フレキ
用途
芯ズレ吸収等の一般配管用。
使用温度範囲
-100~200℃
最高使用圧力
1MPa
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
内容量
1本
全14種類を絞り込む
全長(mm)
300
500
呼び径(A)
選択してください
10
15
20
25
32
40
50
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37080023
NK193-10-300
300
10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
37080041
NK193-10-500
500
10
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37080066
NK193-15-300
300
15
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
37080084
NK193-15-500
500
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
37080102
NK193-20-300
300
20
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
37080127
NK193-20-500
500
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
37080145
NK193-25-300
300
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
37080163
NK193-25-500
500
25
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
37080181
NK193-32-300
300
32
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37080197
NK193-32-500
500
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37080215
NK193-40-300
300
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37080233
NK193-40-500
500
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
37080251
NK193-50-300
300
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37080276
NK193-50-500
500
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください