NFKユニオン無溶接式フレキ

NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業NFKユニオン無溶接式フレキ - 南国フレキ工業
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37080635NK113-10-30030010
7,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
37080653NK113-10-50050010
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
37080671NK113-15-30030015
8,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
37080696NK113-15-50050015
9,100
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37080705NK113-20-30030020
10,000
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
37080723NK113-20-50050020
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37080741NK113-25-30030025
12,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37080766NK113-25-50050025
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
37080784NK113-32-30030032
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37080802NK113-32-50050032
17,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37080827NK113-40-30030040
19,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37080845NK113-40-50050040
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37080863NK113-50-30030050
26,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37080881NK113-50-50050050
29,100
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする