水道用フレキパイプ

水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ水道用フレキパイプ - カクダイ
(2件のレビュー)

取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。

用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370845640784-13×1000-
3,010
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
370845820784-13×200-
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
370846070784-13×250-
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
370846250784-13×300-
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
370846430784-13×400-
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
370846610784-13×500-
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
443849770784-13×80013
2,490
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
443849860784-13×90013
2,830
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
443853360784-13×15013
1,130
789
868(税込)
当日出荷
443853450784-13×35013
1,410
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
443853540784-13×45013
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
443853630784-13×60013
1,820
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
443853720784-13×70013
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 44385336
2020-08-21
用途: ホース用
飲食業

正しい使い方ではありませんが、フレア部を切断し、ナットを外し、内径15mmの散水ホース内に押し込みました。
任意の角度で曲げて固定できるのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする