千代田通商
ユニバーサルニップル
(1件のレビュー)
形状
ユニバーサルニップル
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
黄銅
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース外径(Φmm)
ホース内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
二面幅H3(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37089981
H11-4MU
16
11
58
27
24
24
24
50
139.4
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37090006
H5-2MU
8
5
43.5
15
14
14
14
37.5
41.9
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
37090024
H6.5-2MU
10
6.5
46
17.5
16
16
16
40
55.3
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
37090042
H8-3MU
12
8
46
20
19
19
19
39.6
73.4
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください