曜日別特売

配線ダクト

配線ダクト - 興和化成配線ダクト - 興和化成配線ダクト - 興和化成配線ダクト - 興和化成配線ダクト - 興和化成配線ダクト - 興和化成配線ダクト - 興和化成配線ダクト - 興和化成
(30件のレビュー)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。

材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)タイプH型長さ(mm)2000内容量1本
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09913907KD-23-20H(AWG14)1518252000
オープン
979
1,077(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09914047KD-33-20H(AWG14)3030302000
オープン
1,598
1,758(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37108845KD-24-20H(AWG14)4025402000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
車上渡し
37108881KD-34-20H(AWG14)5530402000
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
車上渡し
09914363KD-64-20H(AWG14)10060402000
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09914467KD-74-20H(AWG14)10570402000
オープン
2,798
3,078(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37108863KD-26-20H(AWG14)6025602000
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37108906KD-36-20H(AWG14)6530602000
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
車上渡し
37108985KD-46-20H(AWG14)9040602000
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
車上渡し
37109021KD-56-20H(AWG14)11052602000
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37109064KD-66-20H(AWG14)13060602000
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
車上渡し
09914494KD-76-20H(AWG14)15070602000
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09914573KD-86-20H(AWG14)19080602000
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09913794KD-106-20H(AWG14)240100602000
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37108924KD-38-20H(AWG14)9030802000
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09914013KD-28-20H(AWG14)7025802000
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37109003KD-48-20H(AWG14)12040802000
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
09914293KD-58-20H(AWG14)16052802000
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37109082KD-68-20H(AWG14)20060802000
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
09914625KD-88-20H(AWG14)26080802000
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09913837KD-108-20H(AWG14)320100802000
オープン
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09913943KD-210-20H(AWG14)100251002000
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09914022KD-310-20H(AWG14)110301002000
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37108942KD-410-20H(AWG14)160401002000
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
37109046KD-610-20H(AWG14)240601002000
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
09914537KD-810-20H(AWG14)270801002000
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37108827KD-1010-20H(AWG14)3401001002000
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
車上渡し
09913758KD-1015-20H(AWG14)5101001502000
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09913925KD-N23-20H(AWG14)2020302000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37108967KD-44-20H(AWG14)6040402000
オープン
取扱い終了
特別運賃
09914424KD-67-20H(AWG14)15060702000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
09913873KD-137-20H(AWG14)340130702000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
09914616KD-87-20H(AWG14)19080702000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 配線の整理整頓用にカウンターの腰に取付ます
製造業

どこからでも配線が取り出せるため使い勝手が良い
カラーバリエーションに白があると良い

2025-05-19
用途: 突発の簡易盤製作
建設業・工事業

問題なく使用しています。幅寸法の種類が豊富で小規模な盤・中継箱にも応用できて重宝しています。

2025-05-07
用途: 制御盤の配線
小川設計電気・ガス・熱供給・水道業

定番中の定番。切り込み等ないこのタイプが自分は使いやすいです。
変わらない良さがここにあります。

2025-07-18
用途: 改修作業や新規取付に使用
建設業・工事業

取り出しが決まった間隔になってしまうので、斜め開口の物よりは自由度がありません、良くも悪くもなく普通のダクトです。

対象商品 : 37108845
2022-06-19
用途: 試作機
その他業種

線を纏めるためにいるでしょ。きれいに束ねて。きれいに見せる。
結果きちんと作っている。につながる。

対象商品 : 37108985
2022-09-13
用途: 配電盤の配線収納用
建設業・工事業

簡単に切断出来て、材質自体しっかりしていて丈夫と思います。
配線を通す隙間の間隔を狭くすれば良いと思います。(ダクトサイズにもよると思いますが)

対象商品 : 37108985
2022-03-31
用途: 制御盤/製作等に使用
村上電機

興和化成のダクト。長年使用している 商品満足しています。

対象商品 : 37108881
2021-06-14
用途: 屋内配線でTV,LAN、アマチュア無線のアンテナ線の収容

白、黒、グレーや太さの違う線をまとめて隠す事が出来るので便利だと思います。
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
2022-04-04

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする